Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - OpDAT E2000 Kupplung SMblau/Keramik

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - OpDAT E2000 Kupplung SMblau/Keramik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 15090058-I

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - E2000

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - E2000

  • Befestigungsart - Schraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184149408

Sonepar Artikelnummer

120532705

Hersteller Artikelnummer

15090058-I

Hersteller Typ

15090058-I

Hersteller Artikel Nr.:

15090058-I

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

E2000

Steckverbindertyp Anschluss 2:

E2000

Befestigungsart:

Schraube

Farbe:

blau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Keramik

APC-Ausführung:

Nein

UPC-Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.006 kg

Gehäuse der E2000 Kupplung aus Kunststoff, Schrauben im Lieferumfang enthalten, Führungshülse aus Keramik geschlitzt, hohe Materialstabilität, Oberflächenqualität und Lebensdauer, Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen, Varianten: blau (SM), grün (SM APC), beige-grün (OM5), beige-violett (OM4) oder beige-aqua (OM3)