Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - OpDAT FAST Assemblierungsset für LC

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - OpDAT FAST Assemblierungsset für LC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 15080020KJO-E

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - VN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394628868

Sonepar Artikelnummer

120889927

Hersteller Artikelnummer

15080020KJO-E

Hersteller Typ

15080020KJO-E

Hersteller Artikel Nr.:

15080020KJO-E

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.058 kg

Kabelassemblierungsset für feldkonfektionierbare LWL-Stecker LC (OpDAT FAST, TMHybrid und OpDAT FASTTM)inkl. Kabelklammern für Kabel Ø 2 und 3 mm, Dient zur sicheren Einführung der Faser in den Stecker und zur leichten Handhabung der Kevlar, -FasernFarbe: blau