Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - OpDAT FASTTM Hybrid Steckerbausatz SC PC OM3/OM4 20 Stück für Adern inkl. Werkzeug

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - OpDAT FASTTM Hybrid Steckerbausatz SC PC OM3/OM4 20 Stück für Adern inkl. Werkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1509MAEO002C-E

  • Ausführung - Stecker

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp - SC

  • Anschlussart - klemmen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Set

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394676463

Sonepar Artikelnummer

121377780

Hersteller Artikelnummer

1509MAEO002C-E

Hersteller Typ

1509MAEO002C-E

Hersteller Artikel Nr.:

1509MAEO002C-E

Ausführung:

Stecker

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp:

SC

Anschlussart:

klemmen

Faserklasse:

OM4

APC-Ausführung:

Nein

Werkstoff der Ferrule:

Keramik

Farbe:

türkis

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.262 kg

Feldkonfektionierbarer LWL-Stecker für Multimode-Technik, Mit Hybrid-Technologie: Brechungsindex-Gel plus Opto-Elast garantieren sehr gute und konstante optische Werte.Kein Polieren, kein Kleben bei der Konfektionierung vor Ort.Einfache, leicht zu erlernende, schnelle und kostengünstige Montage in weniger als zwei Minuten.Erhältlich mit den Steckertypen LC und SC.Steckerbausätze für LWL-Adern mit Ø 0,25 und Ø 0,9 mm, Steckerbausätze für LWL-Kabel mit Ø 2,0 und Ø 3,0 mm, Der Stecker kann bis zu dreimal konfektioniert werden.Jeder Stecker hat eine Seriennummer, sodass jederzeit eine Rückverfolgbarkeit gegeben ist.Je nach Variante im Lieferumfang enthalten:, Ein wartungsfreies Trenngerät (Cleaver), ausgelegt für einen schrägen Schnitt. Der Cleaver kann bis zu 200 mal verwendet werden.Ein Kabelassemblierungsset für die leichte Montage von Kabeln, Ein Faser-Guide zur leichten Einführung der Faser in den Stecker, Einsatzgebiete: für FTTH- und FITH-Anschlüsse, Reparaturen im Feld, in schwer zugänglichen oder räumlich beschränkten Bereichen und zur direkten Montage an Komponenten, Varianten für Adern: 10 Stück ohne Werkzeuge / 20 oder 100 Stück mit Cleaver und Faser-Guide, Varianten für Kabel: 10 Stück ohne Werkzeuge / 20 oder 100 Stück mit Cleaver, Kabelassemblierungsset und Faser-Guide