METZ CONNECT - OpDAT FAST™Hybrid LCUPC OS2 2,0+3,0 mm, 100 St + Cl + KA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1509QKJO010C-E
Ausführung - Stecker
Geeignet für Faserart - Singlemode
Steckverbindertyp - LC
Anschlussart - klemmen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394625423
Sonepar Artikelnummer
120614959
Hersteller Artikelnummer
1509QKJO010C-E
Hersteller Typ
1509QKJO010C-E
Hersteller Artikel Nr.:
1509QKJO010C-E
Ausführung:
Stecker
Geeignet für Faserart:
Singlemode
Steckverbindertyp:
LC
Anschlussart:
klemmen
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
Nein
Werkstoff der Ferrule:
Keramik
Farbe:
blau
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.702 kg


