METZ CONNECT - OpDAT fix2 Patchfeld splice 6xST-D OM3 grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150455D106-F
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 12
Faserart - Multimode 50/125
Faserklasse - OM3
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394683003
Sonepar Artikelnummer
121377658
Hersteller Artikelnummer
150455D106-F
Hersteller Typ
150455D106-F
Hersteller Artikel Nr.:
150455D106-F
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM3
Farbe:
grau
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Ja
Steckverbindertyp außen:
ST-Duplex
Steckverbindertyp innen:
ST-Duplex
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
44.45 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
242.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
2.374 kg


