METZ CONNECT - OpDAT fix2 Patchfeld unbestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1504500000-E
Ausführung - Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff - Metall
Breite - 483 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394679426
Sonepar Artikelnummer
121201975
Hersteller Artikelnummer
1504500000-E
Hersteller Typ
1504500000-E
Hersteller Artikel Nr.:
1504500000-E
Ausführung:
Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff:
Metall
Breite:
483 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
grau
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Höhe:
44 mm
Länge:
259 mm
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
2.300 kg


