METZ CONNECT - OpDAT fix2 Patchfeld VIK 12xLC-D OS2/OM4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15045FJJ12-F
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 12
Faserart - Singlemode und Multimode 50/125
APC-Ausführung - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394679433
Sonepar Artikelnummer
121201976
Hersteller Artikelnummer
15045FJJ12-F
Hersteller Typ
15045FJJ12-F
Hersteller Artikel Nr.:
15045FJJ12-F
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Faserart:
Singlemode und Multimode 50/125
APC-Ausführung:
Nein
Farbe:
grau
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Nein
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
44 mm
Breite:
483 mm
Tiefe:
259 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
2.348 kg


