METZ CONNECT - OpDAT fix2 Patchfeld VIK 24xST-D grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150450D124-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24
Faserart - sonstige
APC-Ausführung - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394684116
Sonepar Artikelnummer
121377648
Hersteller Artikelnummer
150450D124-E
Hersteller Typ
150450D124-E
Hersteller Artikel Nr.:
150450D124-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Faserart:
sonstige
APC-Ausführung:
Nein
Farbe:
grau
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Nein
Steckverbindertyp außen:
ST-Duplex
Steckverbindertyp innen:
ST-Duplex
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
44.45 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
242.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
2.396 kg


