METZ CONNECT - OpDAT fix2 Patchfeld VIK 48xE2000-S APC OS2 grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1504805948-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 96
Faserart - Singlemode
Faserklasse - OS2
APC-Ausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394683775
Sonepar Artikelnummer
121377743
Hersteller Artikelnummer
1504805948-E
Hersteller Typ
1504805948-E
Hersteller Artikel Nr.:
1504805948-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
96
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
Ja
Farbe:
grau
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
48
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Nein
Steckverbindertyp außen:
E2000 compact
Steckverbindertyp innen:
E2000 compact
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
44.45 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
244.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
2.992 kg


