METZ CONNECT - OpDAT fix2 Patchfeld VIK 6xST-D grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150450D106-F
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 12
Faserart - Singlemode und Multimode 50/125
Farbe - grau
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394684079
Sonepar Artikelnummer
121377646
Hersteller Artikelnummer
150450D106-F
Hersteller Typ
150450D106-F
Hersteller Artikel Nr.:
150450D106-F
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Faserart:
Singlemode und Multimode 50/125
Farbe:
grau
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Steckverbindertyp außen:
ST-Duplex
Steckverbindertyp innen:
ST-Duplex
Montageart:
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
44.45 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
244.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
2.330 kg


