METZ CONNECT - OpDAT HP 6xSC-D OS2 splice, mit Schloss, Größe S
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150359E206-F
Steckverbindertyp - SC-Duplex
Farbe - grau
Aufputzmontage - Ja
Unterputzmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394602592
Sonepar Artikelnummer
120474084
Hersteller Artikelnummer
150359E206-F
Hersteller Typ
150359E206-F
Hersteller Artikel Nr.:
150359E206-F
Steckverbindertyp:
SC-Duplex
Farbe:
grau
Aufputzmontage:
Ja
Unterputzmontage:
Nein
Anzahl der Buchsen:
12
Anzahl der Kupplungen:
6
RAL-Nummer:
7035
Mit Abdeckrahmen:
Ja
Mit Zugentlastung:
Ja
Gerätebreite:
200 mm
Gerätetiefe:
235 mm
Gerätehöhe:
67.1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
1.050 kg


