METZ CONNECT - OpDAT HPS 4xLC-DAPC OS2 spliceGrS 8Pgt 4Kup/grün, m. Schloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1503597604-F
Steckverbindertyp - LC-Duplex
Farbe - grau
Wickelvorrat - Ja
Aufputzmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394606576
Sonepar Artikelnummer
120532643
Hersteller Artikelnummer
1503597604-F
Hersteller Typ
1503597604-F
Hersteller Artikel Nr.:
1503597604-F
Steckverbindertyp:
LC-Duplex
Farbe:
grau
Wickelvorrat:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Unterputzmontage:
Nein
Kanaleinbau:
Nein
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
Schraube
Anzahl der Buchsen:
8
Anzahl der Kupplungen:
4
RAL-Nummer:
7035
Zentralplatte:
Ja
Mit Abdeckrahmen:
Ja
Mit Textfeld:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Auslassrichtung:
gerade
Staubschutz:
Klappdeckel
Gerätebreite:
200 mm
Gerätetiefe:
67.1 mm
Gerätehöhe:
235 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
1.050 kg


