METZ CONNECT - OpDAT HPS unbestückt Gr.S, mit Schloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1503500000-F
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - ohne
Höhe - 235 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251122198816
Sonepar Artikelnummer
120532640
Hersteller Artikelnummer
1503500000-F
Hersteller Typ
1503500000-F
Hersteller Artikel Nr.:
1503500000-F
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
ohne
Höhe:
235 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
67.1 mm
Schutzart (IP):
IP54
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
0
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.900 kg


