Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - OpDAT Industry LC-D SM adapter insert

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - OpDAT Industry LC-D SM adapter insert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1402L00820MI

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex

  • Befestigungsart - einrasten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184115908

Sonepar Artikelnummer

120532237

Hersteller Artikelnummer

1402L00820MI

Hersteller Typ

1402L00820MI

Hersteller Artikel Nr.:

1402L00820MI

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

blau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Keramik

APC-Ausführung:

Ja

UPC-Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.009 kg

LC-D Kupplung, Führungshülse aus Keramik geschlitzt für Singlemode Anwendungen, Führungshülse aus Metall (Ph-Br) geschlitzt für Multimode Anwendungen, Konformität mit den entsprechenden IEC-Rahmenspezifikationen bezüglich Prüfvorschriften und Steckkompatibilität zu Stecker Bauform LC nach IEC 61754-20, Einhaltung der EN 50173-1 bzw. ISO/IEC 24702 bezüglich der Grenzwerte für Einfügungsdämpfung , Kunststoffgehäuse flammwidrig und halogenfrei, Staubschutzkappe flammwidrig und halogenfrei, in Flansch oder Anschlussdose der Var. 1 und 4 integrierbar, bei Variante 14 sind ausschließlich Sets verfügbar, Lebensdauer: mind. 500 Steckzyklen, Betriebstemperatur -40 °C bis +70 °C, Varianten: blau (SM), beige (MM)