Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - OpDAT Industry SC-RJ/2SC MM adapter insert

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - OpDAT Industry SC-RJ/2SC MM adapter insert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1402100820MI

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC-RJ

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC-RJ

  • Befestigungsart - einrasten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184114284

Sonepar Artikelnummer

120532207

Hersteller Artikelnummer

1402100820MI

Hersteller Typ

1402100820MI

Hersteller Artikel Nr.:

1402100820MI

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC-RJ

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC-RJ

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

beige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Keramik

APC-Ausführung:

Nein

UPC-Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.012 kg

SC-RJ/2SC Kupplung, Führungshülse aus Keramik geschlitzt für Singlemode Anwendungen, Führungshülse aus Metall (Ph-Br) geschlitzt für Multimode Anwendungen, Konformität mit den entsprechenden IEC-Rahmenspezifikationen bezüglich Prüfvorschriften und Steckkompatibilität einseitig zu Stecker Bauform SC nach IEC 61754-4, IEC 60874-14 und SC-RJ nach IEC 61745-24, EN 50377-6-1, Einhaltung der EN 50173-1 bzw. ISO/IEC 24702 bezüglich der Grenzwerte für Einfügungsdämpfung , Kunststoffgehäuse flammwidrig und halogenfrei, Staubschutzkappe flammwidrig und halogenfrei, in Flansch oder Anschlussdose der Var. 1 und 4 integrierbar, bei Variante 14 sind ausschließlich Sets verfügbar, Lebensdauer: mind. 500 Steckzyklen, Betriebstemperatur -40°C bis +70°C, Varianten: blau (SM), beige (MM)