Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - OpDAT Industry terminal rail TS35 + SC-D MM adapter insert

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - OpDAT Industry terminal rail TS35 + SC-D MM adapter insert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1402P06113KE

  • Befestigungsart - Hutschiene TH35

  • Bauform des Tragschienenadapters - gerade

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184119128

Sonepar Artikelnummer

120532241

Hersteller Artikelnummer

1402P06113KE

Hersteller Typ

1402P06113KE

Hersteller Artikel Nr.:

1402P06113KE

Befestigungsart:

Hutschiene TH35

Bauform des Tragschienenadapters:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.029 kg

Anschlusseinheit mit SC-D Kupplung auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715, Führungshülse aus Zirkonoxydkeramik (ZrO2) geschlitzt für Singlemode Anwendungen, Führungshülse aus Metall (Ph-Br) geschlitzt für Multimode Anwendungen, die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 Geräten in einen Standard-Elektroverteiler, Steckrichtung senkrecht, 90° zur Tragschiene, Varianten: SM, MM