Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - OpDAT Industry TS35 LC-D MM adapter insert

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - OpDAT Industry TS35 LC-D MM adapter insert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1402306113KE

  • Befestigungsart - Hutschiene TH35

  • Bauform des Tragschienenadapters - gerade

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184119081

Sonepar Artikelnummer

120532212

Hersteller Artikelnummer

1402306113KE

Hersteller Typ

1402306113KE

Hersteller Artikel Nr.:

1402306113KE

Befestigungsart:

Hutschiene TH35

Bauform des Tragschienenadapters:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.025 kg

Anschlusseinheit mit LC-D (SM) Kupplung auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715, Führungshülse aus Zirkonoxydkeramik (ZrO2) geschlitzt für Singlemode Anwendungen, Führungshülse aus Metall (ZrO2) geschlitzt für Multimode Anwendungen, die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 Geräten in einen Standard-Elektroverteiler, Steckrichtung senkrecht, 90° zur Tragschiene, Varianten: SM, MM