METZ CONNECT - OpDAT Industry V14 LC-D MM adapter insert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1402383320ME
Aufputzmontage - Nein
Unterputz/Einbau - Nein
Steckverbindertyp - sonstige
Steckverbindergehäuse - IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184123637
Sonepar Artikelnummer
120532213
Hersteller Artikelnummer
1402383320ME
Hersteller Typ
1402383320ME
Hersteller Artikel Nr.:
1402383320ME
Aufputzmontage:
Nein
Unterputz/Einbau:
Nein
Steckverbindertyp:
sonstige
Steckverbindergehäuse:
IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14
Geeignet für Anzahl Kupplungen:
1
Kanaleinbau:
Nein
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
schrauben
Werkstoff des Steckverbindergehäuses:
Metall
Mit Kupplungen:
Ja
Geeignet für Faserart:
Multimode
Werkstoff der Hülse:
Metall
Mit Textfeld:
Nein
Separate Kabelzugentlastung:
Ja
Auslassrichtung:
gerade
Mit Staubschutz:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Mechanische Codierung:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Breite:
39.6 mm
Höhe:
39.6 mm
Tiefe:
31.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.047 kg


