METZ CONNECT - OpDAT Kabelführung für OpDAT 4 UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150810-I
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 74 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184109235
Sonepar Artikelnummer
120532650
Hersteller Artikelnummer
150810-I
Hersteller Typ
150810-I
Hersteller Artikel Nr.:
150810-I
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
74 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Höhe:
65 mm
Länge:
45 mm
Durchmesser:
72 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.015 kg


