Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - OpDAT KR 50 Kabelreservoir 50 mm perlweiß RAL1013

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - OpDAT KR 50 Kabelreservoir 50 mm perlweiß RAL1013

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150800501-E

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelreservoir

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184109129

Sonepar Artikelnummer

120532647

Hersteller Artikelnummer

150800501-E

Hersteller Typ

150800501-E

Hersteller Artikel Nr.:

150800501-E

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kabelreservoir

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.140 kg

Für waagrechten bzw. senkrechten Einbau in Brüstungskanälen mit T-Nut, KR 50 für OBO/Bettermann ISS133, KR 50 für TEHALIT System FB, KR 55 für TEHALIT System BR, Vor-Ort-Konfektionierung von LWL-Steckern, Einsatz vorkonfektionierter Kabel, Anspleißen von Stecker-Pigtails, Einhaltung der Mindestbiegeradien für LWL-Kabel nach TIA/EIA 568 A (größer 30 mm) eingangs- und ausgangsseitig, richtungsunabhängige Kabeleinführung mit Kabelbinderzugentlastung, Varianten: 55 mm, 50 mm