Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - OpDAT Kup LC-Q OM4 violettKeramik-Hülsen / 890911-79

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - OpDAT Kup LC-Q OM4 violettKeramik-Hülsen / 890911-79

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 15090079-30

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Quad

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Quad

  • Befestigungsart - Schraube/einrasten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251122190315

Sonepar Artikelnummer

120532727

Hersteller Artikelnummer

15090079-30

Hersteller Typ

15090079-30

Hersteller Artikel Nr.:

15090079-30

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Quad

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Quad

Befestigungsart:

Schraube/einrasten

Farbe:

violett

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Keramik

APC-Ausführung:

Nein

UPC-Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.009 kg

LC-Quad-Kupplung aus Kunststoff, Bauform SC duplex mit Metall-Clip, geschlitzte Führungshülsen aus Keramik für Singlemode- und Multimode-Anwendungen, mit transparenten Staubschutzkappen für bessere Sichtbarkeit beim Rotlicht-Test, hohe Materialstabilität, Oberflächenqualität und Lebensdauer, Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen bei Führungshülse aus Keramik, Schrauben und Muttern im Lieferumfang enthalten, Varianten: blau (OS2), grün (OS2 APC), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3), jeweils einzeln verpackt oder zu 30 Stück