Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - OpDAT Kup SC-S APC shutter

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - OpDAT Kup SC-S APC shutter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1509001H-I

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC

  • Befestigungsart - einrasten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394603094

Sonepar Artikelnummer

120532700

Hersteller Artikelnummer

1509001H-I

Hersteller Typ

1509001H-I

Hersteller Artikel Nr.:

1509001H-I

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

grün

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Keramik

APC-Ausführung:

Ja

UPC-Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.007 kg

SC-Simplex-Kupplung aus Kunststoff, mit Metall-Clip, geschlitzte Führungshülse aus Keramik für Singlemode-Anwendungen, mit einer Laserschutzklappe und einer Staubschutzkappe, hohe Materialstabilität, Oberflächenqualität und Lebensdauer, Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen, Varianten: blau (SM) oder grün (SM APC)