Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - OpDAT Kup ST-D SM metall Keramik-Hülsen / 890911-D1

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - OpDAT Kup ST-D SM metall Keramik-Hülsen / 890911-D1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150900D1-30

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST-Duplex

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - ST-Duplex

  • Befestigungsart - Schraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251122189517

Sonepar Artikelnummer

120532750

Hersteller Artikelnummer

150900D1-30

Hersteller Typ

150900D1-30

Hersteller Artikel Nr.:

150900D1-30

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

ST-Duplex

Befestigungsart:

Schraube

Farbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Werkstoff der Hülse:

Keramik

APC-Ausführung:

Nein

UPC-Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.020 kg

ST-Duplex-Kupplung aus Zinkdruckguss, geschlitzte Führungshülsen aus Keramik für Singlemode- und Multimode-Anwendungen , hohe Materialstabilität, Oberflächenqualität und Lebensdauer, Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen, Schrauben im Lieferumfang enthalten, Varianten: einzeln verpackt oder zu 30 Stück