Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - OpDAT Kupplung LC-D APC grün/Innen-Shutter/ohneFlansch

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - OpDAT Kupplung LC-D APC grün/Innen-Shutter/ohneFlansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1509007G-I

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex

  • Befestigungsart - einrasten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394603100

Sonepar Artikelnummer

120532737

Hersteller Artikelnummer

1509007G-I

Hersteller Typ

1509007G-I

Hersteller Artikel Nr.:

1509007G-I

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

grün

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Keramik

APC-Ausführung:

Ja

UPC-Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.004 kg

LC-Duplex-APC-Kupplung aus Kunststoff, mit Metall-Clip, geschlitzte Führungshülse aus Keramik, ohne Flansch, mit innenliegenden Laser-Shuttern, mit Staubschutzkappen, Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen, Varianten: grün (SM APC)