Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - OpDAT modul ST SMlichtgrau/Keramik

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - OpDAT modul ST SMlichtgrau/Keramik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 15091001-I

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - ST

  • Befestigungsart - einrasten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184109754

Sonepar Artikelnummer

120532779

Hersteller Artikelnummer

15091001-I

Hersteller Typ

15091001-I

Hersteller Artikel Nr.:

15091001-I

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Steckverbindertyp Anschluss 2:

ST

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Keramik

APC-Ausführung:

Nein

UPC-Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.011 kg

ST-Kupplung (Keramik) mit Adapter, passend zu Modul Applikationen, eignet sich bestens für die Realisierung von Fiber-to-the-desk-Lösungen, das OpDAT modul ST ist für Singlemode (SM) und Multimode (MM) geeignet, Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen