Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - OpDAT MTP® Kupplung OM5 TypA lindgrün

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - OpDAT MTP® Kupplung OM5 TypA lindgrün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1509008MA-I

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - MT/MPO

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - MT/MPO

  • Befestigungsart - einrasten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394657141

Sonepar Artikelnummer

121048039

Hersteller Artikelnummer

1509008MA-I

Hersteller Typ

1509008MA-I

Hersteller Artikel Nr.:

1509008MA-I

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

MT/MPO

Steckverbindertyp Anschluss 2:

MT/MPO

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

grün

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Kunststoff

APC-Ausführung:

Nein

UPC-Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.007 kg

MTP Kupplung aus Kunststoff, Farbe lindgrün für OM5, Bauform SC simplex mit Metall-Clip, ohne Flansch, mit zwei Staubschutzkappen, für Belegungsvariante Typ A (key up/ key down = opposed), hohe Materialstabilität, Oberflächenqualität und Lebensdauer, Lebensdauer min. 500 Steckzyklen, Varianten: grün (OS2), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3), jeweils einzeln verpackt , MTP ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. US Conec Ltd., USA