METZ CONNECT - OpDAT MV 18xSC-S APC IP54 VIK 18 Kup. grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15036001A18-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 18
Faserklasse - OS2
APC-Ausführung - Ja
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394669434
Sonepar Artikelnummer
121069461
Hersteller Artikelnummer
15036001A18-E
Hersteller Typ
15036001A18-E
Hersteller Artikel Nr.:
15036001A18-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
18
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
Ja
Farbe:
weiß
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
18
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Nein
Steckverbindertyp außen:
SC
Steckverbindertyp innen:
SC
RAL-Nummer:
9010
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
360 mm
Breite:
302.5 mm
Tiefe:
87.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
2.600 kg


