METZ CONNECT - OpDAT MV 9xE2-D APC IP54 spl 9Kup. grün /18Pigt. 1xCSH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15036C95F09-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 9
Faserart - Singlemode
Faserklasse - OS2
APC-Ausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394669595
Sonepar Artikelnummer
121069459
Hersteller Artikelnummer
15036C95F09-E
Hersteller Typ
15036C95F09-E
Hersteller Artikel Nr.:
15036C95F09-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
9
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
Ja
Farbe:
weiß
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
9
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Ja
Steckverbindertyp außen:
E2000 compact
Steckverbindertyp innen:
E2000 compact
RAL-Nummer:
9010
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
360 mm
Breite:
302.5 mm
Tiefe:
87.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
2.600 kg


