METZ CONNECT - OpDAT MV 9xE2-D APC IP65 VIK 9Kup. grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15036005F09-B
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 9
Faserklasse - OS2
APC-Ausführung - Ja
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394669465
Sonepar Artikelnummer
121069470
Hersteller Artikelnummer
15036005F09-B
Hersteller Typ
15036005F09-B
Hersteller Artikel Nr.:
15036005F09-B
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
9
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
Ja
Farbe:
weiß
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
9
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Nein
Steckverbindertyp außen:
E2000 compact
Steckverbindertyp innen:
E2000 compact
RAL-Nummer:
9010
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
360 mm
Breite:
302.5 mm
Tiefe:
87.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
2.600 kg


