METZ CONNECT - OpDAT MV 9xLC-D OM4 IP65 spli

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15036C77509-B
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 9
Faserklasse - OM4
APC-Ausführung - Nein
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394607122
Sonepar Artikelnummer
121069454
Hersteller Artikelnummer
15036C77509-B
Hersteller Typ
15036C77509-B
Hersteller Artikel Nr.:
15036C77509-B
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
9
Faserklasse:
OM4
APC-Ausführung:
Nein
Farbe:
weiß
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
9
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Ja
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
RAL-Nummer:
9010
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
360 mm
Breite:
302.5 mm
Tiefe:
87.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
2.600 kg


