Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - OpDAT MV IP65 Dicht.Set FITH für 9x4-5mm Kabel

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - OpDAT MV IP65 Dicht.Set FITH  für 9x4-5mm Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 15036Z0303-S

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85472000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394659671

Sonepar Artikelnummer

121069483

Hersteller Artikelnummer

15036Z0303-S

Hersteller Typ

15036Z0303-S

Hersteller Artikel Nr.:

15036Z0303-S

Ausführung:

sonstige

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.007 kg

Dichtungsset für bis zu 9 Kabel mit 4-5 mm Durchmesser, passend für alle IP65 Varianten des OpDAT MV