Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - OpDAT MV IP65 Dicht.Set Kupfer für 12x7-8mm Kabel

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - OpDAT MV IP65 Dicht.Set Kupfer für 12x7-8mm Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 15036Z0302-S

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85472000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394659664

Sonepar Artikelnummer

121069482

Hersteller Artikelnummer

15036Z0302-S

Hersteller Typ

15036Z0302-S

Hersteller Artikel Nr.:

15036Z0302-S

Ausführung:

sonstige

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.006 kg

Dichtungsset für bis zu 12 Kabel mit 7-8 mm Durchmesser, passend für alle IP65 Varianten des OpDAT MV