METZ CONNECT - OpDAT MV Leer IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15036000000-B
Farbe - weiß
Mit Frontplatte - Ja
Mit Gehäuse - Ja
Mit Pigtails - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394669403
Sonepar Artikelnummer
121069446
Hersteller Artikelnummer
15036000000-B
Hersteller Typ
15036000000-B
Hersteller Artikel Nr.:
15036000000-B
Farbe:
weiß
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
360 mm
Breite:
302.5 mm
Tiefe:
87.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.900 kg


