METZ CONNECT - OpDAT MV Patchfeld 12xLC-D/SC-S/E2000-S unbestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15036Z7300-E12
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 12
Farbe - Silber
Mit Frontplatte - Nein
Mit Gehäuse - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394676210
Sonepar Artikelnummer
121377621
Hersteller Artikelnummer
15036Z7300-E12
Hersteller Typ
15036Z7300-E12
Hersteller Artikel Nr.:
15036Z7300-E12
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Farbe:
Silber
Mit Frontplatte:
Nein
Mit Gehäuse:
Nein
Mit Pigtails:
Nein
Montageart:
sonstige
Höhe:
72.5 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
1.5 mm
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85389099


