METZ CONNECT - OpDAT MV Patchfeld 12xModulauschnitt unbest,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15036ZRJ00-E
Farbe - Silber
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze - 12
Mit Frontplatte - Nein
Mit Gehäuse - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394669724
Sonepar Artikelnummer
121069480
Hersteller Artikelnummer
15036ZRJ00-E
Hersteller Typ
15036ZRJ00-E
Hersteller Artikel Nr.:
15036ZRJ00-E
Farbe:
Silber
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
12
Mit Frontplatte:
Nein
Mit Gehäuse:
Nein
Mit Pigtails:
Nein
Montageart:
sonstige
Höhe:
72.5 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.230 kg


