METZ CONNECT - OpDAT MV Patchfeld 9xLC-D/SC-S/E2000-S unbest.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15036Z7300-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 9
Farbe - weiß
Mit Frontplatte - Nein
Mit Gehäuse - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394669694
Sonepar Artikelnummer
121069478
Hersteller Artikelnummer
15036Z7300-E
Hersteller Typ
15036Z7300-E
Hersteller Artikel Nr.:
15036Z7300-E
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
9
Farbe:
weiß
Mit Frontplatte:
Nein
Mit Gehäuse:
Nein
Mit Pigtails:
Nein
Montageart:
sonstige
Höhe:
72.5 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.230 kg


