METZ CONNECT - OpDAT MV Universal IP65 inkl. Lochblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1503600LB00-B
Farbe - weiß
Mit Frontplatte - Ja
Mit Gehäuse - Ja
Mit Pigtails - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394669526
Sonepar Artikelnummer
121069448
Hersteller Artikelnummer
1503600LB00-B
Hersteller Typ
1503600LB00-B
Hersteller Artikel Nr.:
1503600LB00-B
Farbe:
weiß
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
360 mm
Breite:
302.5 mm
Tiefe:
87.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
2.600 kg


