METZ CONNECT - OpDAT Patchkabel 1x1 OS2 - biegeunempfindlichKlasse Fca 20m weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150P700020M
Faserart - Singlemode
Kategorie - OS2
Anzahl der Fasern - 1
Kabeltyp - Simplex
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394654256
Sonepar Artikelnummer
121048058
Hersteller Artikelnummer
150P700020M
Hersteller Typ
150P700020M
Hersteller Artikel Nr.:
150P700020M
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
1
Kabeltyp:
Simplex
Länge:
20 m
Mantel-Farbe:
weiß
Faser-Standard nach ITU-T:
G.657.A2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2.8 mm
Knickschutztülle:
ohne
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.180 kg


