METZ CONNECT - OpDAT Patchkabel 2x1 OM3 - biegeunempfindlich Klasse Dca s1 d1 a1 20m aqua

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150J1D0020M
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM3
Anzahl der Fasern - 2
Kabeltyp - Duplex
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394654102
Sonepar Artikelnummer
121048043
Hersteller Artikelnummer
150J1D0020M
Hersteller Typ
150J1D0020M
Hersteller Artikel Nr.:
150J1D0020M
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
20 m
Mantel-Farbe:
türkis
Faser-Standard nach ITU-T:
G.651.1
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
ohne
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.160 kg


