Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - OpDAT Patchkabel LC-D/LC-D APC OS2, 3,0 m

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - OpDAT Patchkabel LC-D/LC-D APC OS2, 3,0 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151P1JOJA30E

  • Faserart - Singlemode

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Kabeltyp - Duplex

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394616230

Sonepar Artikelnummer

121066532

Hersteller Artikelnummer

151P1JOJA30E

Hersteller Typ

151P1JOJA30E

Hersteller Artikel Nr.:

151P1JOJA30E

Faserart:

Singlemode

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Länge:

3 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Mantel-Farbe:

gelb

Faser-Standard nach ITU-T:

G.657.A2

APC-Version Anschluss 1:

Nein

APC-Version Anschluss 2:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.030 kg

Singlemode Patchkabel I-V(ZN)H E9/125 OS2, Singlemodefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D, Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung, 100 % geprüft, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden