METZ CONNECT - OpDAT Patchkabel MTP-F/MTP-F OM5, Ø2,0 mm, 12 Fasern, 2,0 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151RATFTF020B
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM5
Anzahl der Fasern - 12
Länge - 2 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394657820
Sonepar Artikelnummer
121377884
Hersteller Artikelnummer
151RATFTF020B
Hersteller Typ
151RATFTF020B
Hersteller Artikel Nr.:
151RATFTF020B
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM5
Anzahl der Fasern:
12
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
MT/MPO
Steckverbindertyp Anschluss 2:
MT/MPO
Mantel-Farbe:
grün
Faser-Standard nach ITU-T:
G.651.1
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
APC-Version Anschluss 1:
Nein
APC-Version Anschluss 2:
Nein
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Ja
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
Ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.024 kg


