METZ CONNECT - OpDAT Pigtail LC-APC 0,9mm STBOS2 2m 4Frb/890842Q1JA20-4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150Q1JA0020E4
Faserart - Singlemode
Kategorie - OS2
Typ - Aderpigtail
Adertyp - Kompaktader
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251122189029
Sonepar Artikelnummer
120532883
Hersteller Artikelnummer
150Q1JA0020E4
Hersteller Typ
150Q1JA0020E4
Hersteller Artikel Nr.:
150Q1JA0020E4
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Typ:
Aderpigtail
Adertyp:
Kompaktader
Länge:
2 m
Steckverbindertyp:
LC
APC-Ausführung:
Ja
Farbe:
Satz mit mehreren Farben
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.003 kg


