METZ CONNECT - OpDAT Pigtail SC-APC 0,9mm STBOS2 2m 6Frb/890842Q1CA20-6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150Q1CA0020E6
Faserart - Singlemode
Kategorie - OS2
Typ - Aderpigtail
Adertyp - Kompaktader
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251122189876
Sonepar Artikelnummer
120532874
Hersteller Artikelnummer
150Q1CA0020E6
Hersteller Typ
150Q1CA0020E6
Hersteller Artikel Nr.:
150Q1CA0020E6
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Typ:
Aderpigtail
Adertyp:
Kompaktader
Länge:
2 m
Steckverbindertyp:
SC
APC-Ausführung:
Ja
Farbe:
Satz mit mehreren Farben
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.006 kg


