METZ CONNECT - OpDAT Pigtail SC-PC 0,9mm STB OM3 2m 4Frb/890842M1CO20-4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150M1CO0020E4
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM3
Typ - Aderpigtail
Adertyp - Kompaktader
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251122189043
Sonepar Artikelnummer
120532836
Hersteller Artikelnummer
150M1CO0020E4
Hersteller Typ
150M1CO0020E4
Hersteller Artikel Nr.:
150M1CO0020E4
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Typ:
Aderpigtail
Adertyp:
Kompaktader
Länge:
2 m
Steckverbindertyp:
SC
APC-Ausführung:
Nein
Farbe:
Satz mit mehreren Farben
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.006 kg


