METZ CONNECT - OpDAT Pigtail SC-PC 0,9mm STB OM4 2m 8Frb/890842N1CO20-8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150N1CO0020E8
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM4
Typ - Aderpigtail
Adertyp - Kompaktader
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251122189227
Sonepar Artikelnummer
120532855
Hersteller Artikelnummer
150N1CO0020E8
Hersteller Typ
150N1CO0020E8
Hersteller Artikel Nr.:
150N1CO0020E8
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Typ:
Aderpigtail
Adertyp:
Kompaktader
Länge:
2 m
Steckverbindertyp:
SC
APC-Ausführung:
Nein
Farbe:
Satz mit mehreren Farben
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.006 kg


