Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - OpDAT Pigtail SC-PC OM5 Kompaktader 12 Farben 2,0 m

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - OpDAT Pigtail SC-PC OM5 Kompaktader 12 Farben 2,0 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150R1CO0020E

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Typ - Aderpigtail

  • Adertyp - Kompaktader

  • Länge - 2 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394604879

Sonepar Artikelnummer

120532902

Hersteller Artikelnummer

150R1CO0020E

Hersteller Typ

150R1CO0020E

Hersteller Artikel Nr.:

150R1CO0020E

Faserart:

Multimode 50/125

Typ:

Aderpigtail

Adertyp:

Kompaktader

Länge:

2 m

Steckverbindertyp:

SC

APC-Ausführung:

Nein

Farbe:

Satz mit mehreren Farben

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.050 kg

SC-Stecker nach IEC 61754-4, Multimodefaser OM5, G50/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.4, Kompaktader ø 0,9 mm, Länge 2,0 m, Farbfolge im Set nach IEC 60304: rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, rosa. Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt, Steckverbinder einseitig montiert, mit Prüfprotokoll, Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung zu 100 % geprüft, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden