Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - OpDAT Pigtail ST-PC OM4 violett 2,0 m

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - OpDAT Pigtail ST-PC OM4 violett 2,0 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150N1AO0020S

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM4

  • Typ - Aderpigtail

  • Adertyp - Kompaktader

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184164609

Sonepar Artikelnummer

120532851

Hersteller Artikelnummer

150N1AO0020S

Hersteller Typ

150N1AO0020S

Hersteller Artikel Nr.:

150N1AO0020S

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM4

Typ:

Aderpigtail

Adertyp:

Kompaktader

Länge:

2 m

Steckverbindertyp:

ST

APC-Ausführung:

Nein

Farbe:

violett

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.006 kg

ST-Stecker nach IEC 61754-2, Multimodefaser OM4, G50/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.3, Kompaktader ø 0,9 mm, Länge 2,0 m, Farbfolge im Set nach IEC 60304: rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, rosa. Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt, Steckverbinder einseitig montiert, mit Prüfprotokoll, Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung zu 100 % geprüft, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden