METZ CONNECT - OpDAT PK LC-D/LC-D G50/125 OM5 BR 2x2,0 mm lindgrün 1,0 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151R1JOJO10E
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM5
Anzahl der Fasern - 2
Kabeltyp - Duplex
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394601700
Sonepar Artikelnummer
120533020
Hersteller Artikelnummer
151R1JOJO10E
Hersteller Typ
151R1JOJO10E
Hersteller Artikel Nr.:
151R1JOJO10E
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM5
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Mantel-Farbe:
violett
Faser-Standard nach ITU-T:
G.651.1
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
APC-Version Anschluss 1:
Nein
APC-Version Anschluss 2:
Nein
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.014 kg


