Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - OpDAT PK SC APC/SC APC E9/125 OS2 BR 2,0 mm gelb 1,0 m

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - OpDAT PK SC APC/SC APC E9/125 OS2 BR 2,0 mm gelb 1,0 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151P3EAEA10E

  • Faserart - Singlemode

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 1

  • Kabeltyp - Simplex

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251122188268

Sonepar Artikelnummer

120532968

Hersteller Artikelnummer

151P3EAEA10E

Hersteller Typ

151P3EAEA10E

Hersteller Artikel Nr.:

151P3EAEA10E

Faserart:

Singlemode

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

1

Kabeltyp:

Simplex

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Mantel-Farbe:

gelb

Faser-Standard nach ITU-T:

G.657.A2

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

APC-Version Anschluss 1:

Ja

APC-Version Anschluss 2:

Ja

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.012 kg

Singlemode Patchkabel I-V(ZN)H1 E9/125 OS2, Singlemodefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D, Außendurchmesser 2,0 mm, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, zu 100 % auf Einfüge- und Rückflussdämpfung geprüft, alle Patchkabel sind mit einer Seriennummer versehen, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden