METZ CONNECT - OpDAT PK SC-D/E2000-D APC E9/ 125 OS2 BR 2x2,0 mm gelb 2,0 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151P1EOMA20E
Faserart - Singlemode
Kategorie - OS2
Anzahl der Fasern - 2
Kabeltyp - Duplex
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184168386
Sonepar Artikelnummer
120532943
Hersteller Artikelnummer
151P1EOMA20E
Hersteller Typ
151P1EOMA20E
Hersteller Artikel Nr.:
151P1EOMA20E
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
E2000 compact
Mantel-Farbe:
gelb
Faser-Standard nach ITU-T:
G.657.A2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
APC-Version Anschluss 1:
Nein
APC-Version Anschluss 2:
Ja
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.032 kg


